FESTO

FESTO Steckverschraubung QS-1/2-16 153011

  • ERIKS:23212681
  • Hersteller:153011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS
Hersteller ID
QS-1/2-16
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
13 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
63 g