

CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QS |
Hersteller ID | QS-1/2-12-20 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Nenngröße | 11 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewindebeschichtigung | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Gewicht | 44 g |