FESTO

FESTO Steckverschraubung NPQR-DK-G14-Q8 8085665

  • ERIKS:13615784
  • Hersteller:8085665
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQR-DK
Hersteller ID
NPQR-DK-G14-Q8
Form
Gerade Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
6.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
14.4 g