FESTO

FESTO Steckverschraubung NPQP-D-R14-Q8-FD-P10 133046

  • ERIKS:12525333
  • Hersteller:133046
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP-D
Hersteller ID
NPQP-D-R14-Q8-FD-P10
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
5.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
4.5 g