FESTO

FESTO Steckverschraubung NPQM-DK-M5-Q6-P10 558658

  • ERIKS:12086418
  • Hersteller:558658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM-DK
Hersteller ID
NPQM-DK-M5-Q6-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5
Nenngröße
2.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
8.6 g