FESTO

FESTO Steckverschraubung NPQM-D-G38-Q12-P10 558670

  • ERIKS:12086430
  • Hersteller:558670
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM-D
Hersteller ID
NPQM-D-G38-Q12-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
10 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
28.9 g