CHF 3.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.63inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQM-D |
Hersteller ID | NPQM-D-G18F-Q8-P10 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Nenngröße | 7 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 16 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Gewicht | 17.5 g |