FESTO

FESTO Steckverschraubung NPQM-D-G18F-Q6-P10 558675

  • ERIKS:12086436
  • Hersteller:558675
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM-D
Hersteller ID
NPQM-D-G18F-Q6-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
15.1 g