FESTO

FESTO Steckverschraubung NPQM-D-G18-Q8-P10 558663

  • ERIKS:12086423
  • Hersteller:558663
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM-D
Hersteller ID
NPQM-D-G18-Q8-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
11.4 g