Eriks
FESTO

FESTO Steckverschraubung, NPQH-DK-M7-Q4-P10, NPQH Serie, Gerade Form, Aussengewinde (M), M 7 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12581725
  • Hersteller:578372
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
NPQH-DK-M7-Q4-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 7
Nenngröße
3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
FPM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
5.1 g