CHF 1.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.58inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQH |
Typ | Push-in fitting |
Hersteller ID | NPQH-D-M5-S4-P10 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5 |
Nenngröße | 2.5 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 150 °C |
Medium | Druckluft, Wasser |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Material Lösering | Messing, vernickelt |
Werkstoff Gewindedichtung | FPM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Gewicht | 3.3 g |