FESTO

FESTO Steckverschraubung NPQH-D-G38-Q12-P10 578347

  • ERIKS:12581678
  • Hersteller:578357
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH-D
Hersteller ID
NPQH-D-G38-Q12-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
10 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gewindedichtung
FPM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
29.8 g