FESTO

FESTO Steckverschraubung NPQH-D-G18F-Q4-P10 578352

  • ERIKS:12581711
  • Hersteller:578352
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH-D
Hersteller ID
NPQH-D-G18F-Q4-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
10.2 g