CHF 1.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.71inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQH-D |
Hersteller ID | NPQH-D-G18-S8-P10 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Zapfen Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Nenngröße | 6 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 150 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Dichtung | FPM |
Material Lösering | Messing, vernickelt |
Werkstoff Gewindedichtung | FPM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 9.6 g |