Eriks
FESTO

FESTO Steckverschraubung, NPQH-D-G14-S12-P10, NPQH Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12581703
  • Hersteller:578366
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.79inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
NPQH-D-G14-S12-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
8.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Messing, vernickelt
Werkstoff Gewindedichtung
FPM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
22.2 g