CHF 2.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQH |
Typ | Push-in fitting |
Hersteller ID | NPQH-D-G12-S12-P10 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Nenngröße | 10 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 150 °C |
Medium | Druckluft, Wasser |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Dichtung | FPM |
Material Lösering | Messing, vernickelt |
Werkstoff Gewindedichtung | FPM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Gewicht | 34 g |