Eriks
FESTO

FESTO Steckverschraubung, CRQS-M5-4-I, CRQS Serie, Gerade Form, Aussengewinde (M), M 5 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12262849
  • Hersteller:132328
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
CRQS-M5-4-I
Form
Gerade Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5
Nenngröße
2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Hochlegierter Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
FPM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
5 g
Alternativen
Product Image

FESTO Steckverschraubung NPQR-DK-M5-Q4 8085657

  • ERIKS:13615788
  • Manufacturer:8085657
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden