FESTO

FESTO Steckverschraubung CRQS-M5-4 162860

  • ERIKS:11632432
  • Hersteller:162860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Hersteller ID
CRQS-M5-4
Form
Gerade Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5
Nenngröße
2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
6 g
Alternativen
Product Image

FESTO Steckverschraubung NPQR-DK-M5-Q4 8085657

  • ERIKS:13615788
  • Manufacturer:8085657
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden