Eriks
FESTO

FESTO Steckverschraubung, CRQS-3/8-12-I, CRQS Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12262894
  • Hersteller:132335
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
CRQS-3/8-12-I
Form
Gerade Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
7.6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Edelstahl
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
28 g