CHF 72.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CRQS |
Typ | Push-in fitting |
Hersteller ID | CRQS-3/8-10-I |
Form | Gerade Form |
Material | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Nenngröße | 6 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -15 bis 120 °C |
Medium | Druckluft, Wasser |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Material Lösering | Hochlegierter Edelstahl |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Material Einschraubzapfen | Hochlegierter Edelstahl |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Schraubbefestigung | Innensechskant |
Gewicht | 24 g |