FESTO

FESTO Steckverschraubung CRQS-1/4-8-I 132332

  • ERIKS:11629796
  • Hersteller:132332
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Hersteller ID
CRQS-1/4-8-I
Form
Gerade Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
5.8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
15 g