FESTO

FESTO Steckverschraubung CRQS-1/2-12 162868

  • ERIKS:11632437
  • Hersteller:162868
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Hersteller ID
CRQS-1/2-12
Form
Gerade Form
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
8.1 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
55 g
Alternativen
Product Image

FESTO Steckverschraubung NPQR-DK-G12-Q12 8085669

  • ERIKS:13627775
  • Manufacturer:8085669
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden