FESTO

FESTO Steckverschraubung CQ-3/8-12 177682

  • ERIKS:23212940
  • Hersteller:177682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQ
Hersteller ID
CQ-3/8-12
Form
Gerade Form
Material
POM
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
8.65 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
8 g