Eriks
FESTO

FESTO Steckverschraubung, CQ-3/4-22H, CQ Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 3/4 Gew., 22 mm Rohr OD

  • ERIKS:11634882
  • Hersteller:177711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQ
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
CQ-3/4-22H
Form
Gerade Form
Material
POM
Schlauch Außendurchmesser
22 mm
Zapfen Außendurchmesser
22 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/4
Nenngröße
17 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Lösering
POM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
28 g