FESTO

FESTO Steckverschraubung CQ-3/4-22 177686

  • ERIKS:11634862
  • Hersteller:177686
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQ
Hersteller ID
CQ-3/4-22
Form
Gerade Form
Material
POM
Schlauch Außendurchmesser
22 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/4
Nenngröße
17 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
36 g