FESTO

FESTO Steckverschraubung CQ-1-28H 194589

  • ERIKS:11638765
  • Hersteller:194589
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQ-H
Hersteller ID
CQ-1-28H
Form
Gerade Form
Material
Messing
Zapfen Außendurchmesser
28 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1
Nenngröße
23 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
200 g