Eriks
FESTO

FESTO Steckverschraubung, CQ-1/2-22H, CQ Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/2 Gew., 22 mm Rohr OD

  • ERIKS:11634881
  • Hersteller:177710
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQ
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
CQ-1/2-22H
Form
Gerade Form
Material
POM
Schlauch Außendurchmesser
22 mm
Zapfen Außendurchmesser
22 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
12.15 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Lösering
POM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
18 g