CHF 7.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CQ |
Typ | Push-in fitting |
Hersteller ID | CQ-1/2-18H |
Form | Gerade Form |
Material | POM |
Schlauch Außendurchmesser | 18 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 18 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Nenngröße | 12.7 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 15 bar |
Betriebstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Lösering | POM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 18 g |