Eriks
FESTO

FESTO Steckverschraubung, CQ-1/2-15H, CQ Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/2 Gew., 15 mm Rohr OD

  • ERIKS:11634879
  • Hersteller:177708
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQ
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
CQ-1/2-15H
Form
Gerade Form
Material
POM
Schlauch Außendurchmesser
15 mm
Zapfen Außendurchmesser
15 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
10 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Lösering
POM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
14 g