CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CQ-H |
Hersteller ID | CQ-1/2-12H |
Form | Gerade Form |
Material | POM |
Zapfen Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Nenngröße | 8.65 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 15 bar |
Betriebstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Lösering | POM |
Gewicht | 8 g |