

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.81inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QS |
Hersteller ID | QS-G1/8-10-I-100 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Nenngröße | 5.3 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schraubbefestigung | Innensechskant |
Gewicht | 19 g |