FESTO

FESTO Steckverbindung QSW-8HL 130619

  • ERIKS:11629537
  • Hersteller:130619
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSW-HL
Hersteller ID
QSW-8HL
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Nenngröße
5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
5.8 g