Eriks
FESTO

FESTO Steckverbindung, QSW-6HL, QSW Serie, 45°-Winkel, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:11629536
  • Hersteller:130618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSW
Typ
Push-in connector
Hersteller ID
QSW-6HL
Form
45°-Winkel
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Nenngröße
2.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
2.1 g