Eriks
FESTO

FESTO Steckverbindung, QSW-12HL, QSW Serie, 45°-Winkel, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:11629539
  • Hersteller:130621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSW
Typ
Push-in connector
Hersteller ID
QSW-12HL
Form
45°-Winkel
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Nenngröße
6.9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
14.5 g