FESTO

FESTO Steckverbindung QSM-4H-3 153328

  • ERIKS:23213054
  • Hersteller:153328
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSM-H
Hersteller ID
QSM-4H-3
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Nenngröße
1.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
0.8 g