CHF 7.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.86inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSK |
Typ | Push-in connector |
Hersteller ID | QSK-12 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Nenngröße | 6.2 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Gewicht | 40.5 g |