FESTO

FESTO Steckverbindung QS-V0-4 132890

  • ERIKS:11968307
  • Hersteller:132890
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS-V0
Hersteller ID
QS-V0-4
Form
Gerade Form
Material
PBT, Glasfaser verstärkt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Nenngröße
2.6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Funkenarme Ausführung
Ja
Gewicht
6 g