CHF 13.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QS-V0 |
Hersteller ID | QS-V0-12 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT, Glasfaser verstärkt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Nenngröße | 8.7 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Funkenarme Ausführung | Ja |
Gewicht | 26 g |