FESTO

FESTO Steckverbindung QS-V0-10 160548

  • ERIKS:11631617
  • Hersteller:160548
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS-V0
Hersteller ID
QS-V0-10
Form
Gerade Form
Material
PBT, Glasfaser verstärkt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Nenngröße
6.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Funkenarme Ausführung
Ja
Gewicht
18 g