FESTO

FESTO Steckverbindung QS-8H-4 130622

  • ERIKS:11629540
  • Hersteller:130622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS-H
Hersteller ID
QS-8H-4
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Nenngröße
2.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
3.8 g