FESTO

FESTO Steckverbindung QS-12H-6 132981

  • ERIKS:24212136
  • Hersteller:132981
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS-H
Hersteller ID
QS-12H-6
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 6 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM