

CHF 4.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.35inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QS |
Hersteller ID | QS-12-20 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Nenngröße | 8.7 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 22 g |