Eriks
FESTO

FESTO Steckverbindung, NPQP-D-Q8-S12-FD-P10, NPQP Serie, Gerade Form, 8 x 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12525457
  • Hersteller:133138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP
Typ
Push-in connector
Hersteller ID
NPQP-D-Q8-S12-FD-P10
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 x 12 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Nenngröße
5.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
5.4 g