Eriks
FESTO

FESTO Steckverbindung, NPQP-D-Q6-S8-FD-P10, NPQP Serie, Gerade Form, 6 x 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12525454
  • Hersteller:133135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP
Typ
Push-in connector
Hersteller ID
NPQP-D-Q6-S8-FD-P10
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 x 8 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Nenngröße
3.8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
3.2 g