Eriks
FESTO

FESTO Steckverbindung, NPQP-D-Q6-E-FD-P10, NPQP Serie, Gerade Form, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12525396
  • Hersteller:133092
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP
Typ
Push-in connector
Hersteller ID
NPQP-D-Q6-E-FD-P10
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Nenngröße
4.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
5.5 g