FESTO

FESTO Steckverbindung NPQP-D-Q4-S8-FD-P10 133134

  • ERIKS:12525453
  • Hersteller:133134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP-D
Hersteller ID
NPQP-D-Q4-S8-FD-P10
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Nenngröße
2.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
3 g