CHF 15.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.27inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQP |
Typ | Push-in connector |
Hersteller ID | NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10 |
Form | Gerade Form |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 10 x 12 mm |
Nenngröße | 9 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 18 g |