FESTO

FESTO Steckverbindung NPQP-D-Q10-S12-FD-P10 133139

  • ERIKS:12525458
  • Hersteller:133139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP-D
Hersteller ID
NPQP-D-Q10-S12-FD-P10
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Nenngröße
6.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
7.9 g