CHF 4.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQM |
Typ | Push-in connector |
Hersteller ID | NPQM-D-Q8-S14-P10 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 8 x 14 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 14 mm |
Nenngröße | 7 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 16 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Gewicht | 31.5 g |