FESTO

FESTO Steckverbindung NPQM-D-Q6-S8-P10 558768

  • ERIKS:12086476
  • Hersteller:558768
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.11inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM-D
Hersteller ID
NPQM-D-Q6-S8-P10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Nenngröße
5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Gewicht
11.5 g